HM252348-90075 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1358769 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM252348-90075

描述

TIMKEN HM252348-90075

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252348; 10-1/4" Bore; 16.997" Outside Diameter; 6-13/16" Width; Double Row

制造商部件号

HM252348-90075

BDI部件号
1358769

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893557113
重量 / Kilogram
88.298
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM252348
装配件号
90075
装配组件
HM252348 (2) | HM252315DC (1) | HM252347XB (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Hole in OD for Locking Pin
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM252348-90075
重量/磅
197.171
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252348; 10-1/4" Bore; 16.997" Outside Diameter; 6-13/16" Width; Double Row
装配件宽度
6.813 英寸 | 173.05 毫米
孔径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
外径
16.997 英寸 | 431.724 毫米