https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
TIMKEN
TIMKEN
HM252349-90119
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM252349-90119
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252349; 10-1/4" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 7-1/32" Width; Double Row
制造商部件号
HM252349-90119
BDI部件号
1358788
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM252349-90119/p/1358788
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893557526
重量 / Kilogram
86.76
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM252349
装配件号
90119
装配组件
HM252349 (2) | HM252310CD (1) | HM252349XB (1)
轴向游隙
0.032
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM252349-90119
重量/磅
191.11
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM252349; 10-1/4" Bore; 16-5/8" Outside Diameter; 7-1/32" Width; Double Row
装配件宽度
7.031 英寸 | 178.587 毫米
外径
16.625 英寸 | 422.275 毫米
孔径
10.25 英寸 | 260.35 毫米
