HM259049-902D7 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFERmpMMmhpWlM4eE1EZ3lNVFEwT0RVek1UazVPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmTWxSVFgwbE5MVkJPTFVOSFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58YjM1NjgwNjU0Yjc4YTU5OTE0NmM3MGIyZjc2ZDAzZTVkM2FkYWMzMGUxMjA1MmUxNGJhNGNmY2E2MjYxOWFlZQ
1358880 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM259049-902D7

描述

TIMKEN HM259049-902D7

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM259049; 12-1/2" Bore; 17.2" Outside Diameter; 9.44" Width; Double Row

制造商部件号

HM259049-902D7

BDI部件号
1358880

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893660493
重量 / Kilogram
99.307
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM259049
装配件号
902D7
装配组件
HM259049 (2) | HM259010 (2) | K160776 (1) | K160775 (1)
轴向游隙
0.026
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | 1 Cone Spacer | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
218.93
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM259049; 12-1/2" Bore; 17.2" Outside Diameter; 9.44" Width; Double Row
孔径
12.5 英寸 | 317.5 毫米
外径
17.2 英寸 | 436.88 毫米
装配件宽度
9.44 英寸 | 239.776 毫米