https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
TIMKEN
TIMKEN
HM262749-90078
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM262749-90078
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM262749; 13-5/8" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
HM262749-90078
BDI部件号
1358959
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM262749-90078/p/1358959
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893567273
重量 / Kilogram
112.993
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM262749
装配件号
90078
装配组件
HM262749 (2) | HM262710CD (1) | HM262749XB (1)
轴向游隙
0.044
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM262749-90078
重量/磅
253.08
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM262749; 13-5/8" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
孔径
13.625 英寸 | 346.075 毫米
装配件宽度
7.875 英寸 | 200.025 毫米
外径
19.25 英寸 | 488.95 毫米
