https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
HM262749-902A7
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM262749-902A7
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM262749; 13-5/8" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
HM262749-902A7
BDI部件号
1358962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM262749-902A7/p/1358962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893810591
重量 / Kilogram
112.934
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM262749
装配件号
902A7
装配组件
HM262749 (2) | HM262710CD (1) | HM262749XC (1)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Heavy Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM262749-902A7
重量/磅
252.957
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM262749; 13-5/8" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
孔径
13.625 英寸 | 346.075 毫米
外径
19.25 英寸 | 488.95 毫米
装配件宽度
7.875 英寸 | 200.025 毫米