TIMKEN
TIMKEN
HM265049DW-902A3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM265049DW-902A3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM265049; 14-1/2" Bore; 20-5/8" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
制造商部件号
HM265049DW-902A3
BDI部件号
1359022
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM265049DW-902A3/p/1359022
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893827377
重量 / Kilogram
327.325
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM265049
装配件号
902A3
装配组件
HM265049DW (1) | HM265010 (2) | HM265010EA (1)
轴向游隙
0.036
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM265049DW-902A3
重量/磅
720.98
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM265049; 14-1/2" Bore; 20-5/8" Outside Diameter; 7-5/16" Width; Double Row
装配件宽度
7.313 英寸 | 185.75 毫米
外径
20.625 英寸 | 523.875 毫米
孔径
14.5 英寸 | 368.3 毫米