对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg HM266449DGW-902B4
1359106 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

HM266449DGW-902B4

描述

TIMKEN HM266449DGW-902B4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM266449; 15-1/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 7-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

HM266449DGW-902B4

BDI部件号
1359106

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893051123
重量 / Kilogram
155.59
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM266449
装配件号
902B4
装配组件
HM266449DGW (1) | HM266410 (2) | HM266410EA (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Heavy Medium Duty | With Pressure Removal Groove or Helical Groove in Bore | Face Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM266449DGW-902B4
重量/磅
342.71
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM266449; 15-1/8" Bore; 21-1/2" Outside Diameter; 7-5/8" Width; Double Row
孔径
15.125 英寸 | 384.175 毫米
装配件宽度
7.625 英寸 | 193.675 毫米
外径
21.5 英寸 | 546.1 毫米