TIMKEN
TIMKEN
HM807049-90029
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM807049-90029
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM807049; 2-1/8" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row
制造商部件号
HM807049-90029
BDI部件号
24625459
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM807049-90029/p/24625459
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893694214
重量 / Kilogram
1.389
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM807049
装配件号
90029
装配组件
HM807049 (1) | HM807010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
HM807049-90029
重量/磅
3.166
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM807049; 2-1/8" Bore; 4-1/8" Outside Diameter; 1-7/16" Width; Single Row
孔径
2.125 英寸 | 53.98 毫米
外径
4.125 英寸 | 104.775 毫米
装配件宽度
1.438 英寸 | 36.525 毫米