https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
TIMKEN
TIMKEN
HM905843-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN HM905843-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM905843; 1.771" Bore; 4.133" Outside Diameter; 1.28" Width; Single Row
制造商部件号
HM905843-99401
BDI部件号
1359667
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/HM905843-99401/p/1359667
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893663425
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HM905843
装配组件
HM905843 (1) | HM905810 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Medium Duty | Steel Cage Material | Indirect Mounting
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.22
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HM905843; 1.771" Bore; 4.133" Outside Diameter; 1.28" Width; Single Row
装配件宽度
1.28 英寸 | 32.5 毫米
外径
4.133 英寸 | 104.978 毫米
孔径
1.771 英寸 | 44.988 毫米
