JL69349-90KA1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1360435 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JL69349-90KA1

描述

TIMKEN JL69349-90KA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL69349; 38MM Bore; 63MM Outside Diameter; 34MM Width; Double Row

制造商部件号

JL69349-90KA1

BDI部件号
1360435

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893885629
重量 / Kilogram
0.414
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JL69349
装配件号
90KA1
装配组件
JL69349 (2) | JL69310 (2) | K158598R (1) | K158596R (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JL69349-90KA1
重量/磅
0.954
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL69349; 38MM Bore; 63MM Outside Diameter; 34MM Width; Double Row
装配件宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
2.48 英寸 | 63 毫米