https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
TIMKEN
TIMKEN
JL69349-90KA2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JL69349-90KA2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL69349; 38MM Bore; 63MM Outside Diameter; 34MM Width; Double Row
制造商部件号
JL69349-90KA2
BDI部件号
1360436
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JL69349-90KA2/p/1360436
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893885636
重量 / Kilogram
0.414
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JL69349
装配件号
90KA2
装配组件
JL69349 (2) | JL69310 (2) | K158597R (1) | K158596R (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JL69349-90KA2
重量/磅
0.954
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JL69349; 38MM Bore; 63MM Outside Diameter; 34MM Width; Double Row
装配件宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
孔径
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
2.48 英寸 | 63 毫米