

NTN
NTN
JLM714149/JLM714110
NTN NTN
描述
NTN JLM714149/JLM714110
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JLM714149; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 25MM Width; Single Row
制造商部件号
JLM714149/JLM714110
BDI部件号
1220957
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JLM714149-JLM714110/p/1220957
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359479676
重量 / Kilogram
0.869
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JLM714149
装配组件
JLM714149 (1) | JLM714110 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JLM714149; 75MM Bore; 115MM Outside Diameter; 25MM Width; Single Row
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
装配件宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
4.528 英寸 | 115 毫米