

TIMKEN
TIMKEN
JM515649-90N05
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JM515649-90N05 ; 轴承/推力球轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM515649; 80MM Bore; 130MM Outside Diameter; 70MM Width; Double Row
制造商部件号
TIMKEN JM515649-90N05
BDI部件号
1360759
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JM515649-90N05/p/1360759
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893083940
重量 / Kilogram
3.693
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JM515649
装配件号
90N05
装配组件
JM515649 (2) | JM515610 (2) | M515610ES (1) | M515649XS (1) | K524112R (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JM515649-90N05
重量/磅
8.421
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM515649; 80MM Bore; 130MM Outside Diameter; 70MM Width; Double Row
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
装配件宽度
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米