JP5049PH-90CA9 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEyTURZeU16TTVNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOSVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDA4ODUxZDQ2N2EzZWZmZDBjNDllZGM0YTE2OTVmMzg5NmM3YjFmM2U1ODZlN2ZiZWExOTk0ZTVlNWVmODhi
1361168 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JP5049PH-90CA9

描述

TIMKEN JP5049PH-90CA9

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP5049; 50MM Bore; 104MM Outside Diameter; 103.175MM Flange Outside Diameter; 31MM Width; Single Row

制造商部件号

JP5049PH-90CA9

BDI部件号
1361168

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893806358
重量 / Kilogram
2.216
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP5049
装配件号
90CA9
装配组件
JP5049PH (1) | JP5017HR (1) | K518413 (1) | K518414-B (1) | K518416 (1) | K518417 (1) | K523963 (1) | K523971R (1) | K524657 (2) | K524666 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Hydra-Rib Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JP5049PH-90CA9
重量/磅
5.106
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP5049; 50MM Bore; 104MM Outside Diameter; 103.175MM Flange Outside Diameter; 31MM Width; Single Row
法兰外径
4.062 英寸 | 103.175 毫米
装配件宽度
1.22 英寸 | 31 毫米
外径
4.094 英寸 | 104 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米