https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-TM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd01DOHhNRGd5TVRRMk1UWTNNVGsyTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMVJOWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2OGJhNjYxODZhMDNiZjY5ODZlMzA5MWY1MTEzMDJlMmVjMzBmOWUwZTNjOWY4OTM0YWE3ZmFlZDNlZjk1YmUy
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-TM-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZpTDJnd01DOHhNRGd5TVRRMk1UWTNNVGsyTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMVJOWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2OGJhNjYxODZhMDNiZjY5ODZlMzA5MWY1MTEzMDJlMmVjMzBmOWUwZTNjOWY4OTM0YWE3ZmFlZDNlZjk1YmUy
TIMKEN
TIMKEN
JW8049-90K01
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JW8049-90K01
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JW8049; 80MM Bore; 159.766MM Outside Diameter; 97.79MM Width; Double Row
制造商部件号
JW8049-90K01
BDI部件号
1361349
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JW8049-90K01/p/1361349
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893150741
重量 / Kilogram
8.716
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JW8049
装配件号
90K01
装配组件
JW8049 (2) | JW8010 (2) | JXH8012A (1) | JY16022R (1)
轴向游隙
0.001
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Cone Spacer | 1 Cup Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
19.21
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JW8049; 80MM Bore; 159.766MM Outside Diameter; 97.79MM Width; Double Row
装配件宽度
3.85 英寸 | 97.79 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.29 英寸 | 159.766 毫米