https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-UNIPAC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMVppOHhNRGd5TVRRMk1EazFNVEEzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZVNUpVRUZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwN2E3MDEyMmNjYzY1NGRlZjY1Y2RhZWZkZDRmYTBiYmU0NTY0OGE2YWEzOTY0MGM4OWJlODNmMzM4NzhlMzk5
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-UNIPAC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMVppOHhNRGd5TVRRMk1EazFNVEEzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZVNUpVRUZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwN2E3MDEyMmNjYzY1NGRlZjY1Y2RhZWZkZDRmYTBiYmU0NTY0OGE2YWEzOTY0MGM4OWJlODNmMzM4NzhlMzk5
TIMKEN
TIMKEN
JXC25469CA-90UA7
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JXC25469CA-90UA7
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JXC25469CA; 1.929" Bore; 3.307" Outside Diameter; 1.693" Width; Double Row
制造商部件号
JXC25469CA-90UA7
BDI部件号
1361386
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JXC25469CA-90UA7/p/1361386
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893097329
重量 / Kilogram
1.06
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JXC25469CA
装配件号
90UA7
装配组件
JXC25469CA (2) | JXC25469DB (1) | XC25469S (2) | GR28 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 2 Seal | 1 Grease
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.33
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JXC25469CA; 1.929" Bore; 3.307" Outside Diameter; 1.693" Width; Double Row
孔径
1.929 英寸 | 49 毫米
装配件宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
3.307 英寸 | 84 毫米