L163149-902A3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
1362427 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L163149-902A3

描述

TIMKEN L163149-902A3

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L163149; 14" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

L163149-902A3

BDI部件号
1362427

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893812427
重量 / Kilogram
46.113
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L163149
装配件号
902A3
装配组件
L163149 (2) | L163110CD (1) | L163149XA (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Duty | Unground Cone Spacer | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L163149-902A3
重量/磅
98.208
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L163149; 14" Bore; 17-1/2" Outside Diameter; 5-3/8" Width; Double Row
外径
17.5 英寸 | 444.5 毫米
孔径
14 英寸 | 355.6 毫米
装配件宽度
5.375 英寸 | 136.525 毫米