L724349-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1363119 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

L724349-90010

描述

TIMKEN L724349-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L724349; 4-3/4" Bore; 6-9/16" Outside Diameter; 1" Width; Single Row

制造商部件号

L724349-90010

BDI部件号
1363119

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893159829
重量 / Kilogram
1.528
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
L724349
装配件号
90010
装配组件
L724349 (1) | L724310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
L724349-90010
重量/磅
3.59
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number L724349; 4-3/4" Bore; 6-9/16" Outside Diameter; 1" Width; Single Row
外径
6.563 英寸 | 166.7 毫米
装配件宽度
1 英寸 | 25.4 毫米
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米