https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-QR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJneE55OHhNREl6TlRNM01UWTRNemczTUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOVJVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjcyMmJiZWM4ODYyNWIwZDZlZTg1MDhiMzczNmY4OTE1NThmYzgxNTQ4ZWNiYzJiZDkxNzFkOWNmMDIxMzM0OA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-QR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM3OTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR00wTDJneE55OHhNREl6TlRNM01UWTRNemczTUM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOVJVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8YjcyMmJiZWM4ODYyNWIwZDZlZTg1MDhiMzczNmY4OTE1NThmYzgxNTQ4ZWNiYzJiZDkxNzFkOWNmMDIxMzM0OA
TIMKEN
TIMKEN
LM247748DW-90045
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM247748DW-90045
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM247748DW; 9-5/8" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Quadruple Row
制造商部件号
LM247748DW-90045
BDI部件号
1364069
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM247748DW-90045/p/1364069
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893828107
重量 / Kilogram
46.674
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM247748DW
装配件号
90045
装配组件
LM247748DW (2) | LM247710 (2) | LM247710D (1) | LM247710EA (2) | LM247748XA (1) | PACK-CRT690912 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty | 1 Double Cup | 2 Cup Spacer | 1 Cone Spacer | 1 Assembly Tapered Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM247748DW; 9-5/8" Bore; 12-7/8" Outside Diameter; 3-5/8" Width; Quadruple Row
外径
12.875 英寸 | 327.025 毫米
装配件宽度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
9.625 英寸 | 244.475 毫米