TIMKEN
TIMKEN
LM249748-902A8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM249748-902A8
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM249748; 10" Bore; 13-11/16" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
制造商部件号
LM249748-902A8
BDI部件号
1364091
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM249748-902A8/p/1364091
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893553665
重量 / Kilogram
22.743
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM249748
装配件号
902A8
装配组件
LM249748 (2) | LM249710CD (1) | LM249748XA (1)
轴向游隙
0.012
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM249748-902A8
重量/磅
50.14
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM249748; 10" Bore; 13-11/16" Outside Diameter; 3-3/4" Width; Double Row
装配件宽度
3.75 英寸 | 95.25 毫米
外径
13.688 英寸 | 347.675 毫米
孔径
10 英寸 | 254 毫米