TIMKEN
TIMKEN
LM742749-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN LM742749-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM742749; 8-1/2" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
LM742749-902A1
BDI部件号
1365099
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/LM742749-902A1/p/1365099
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893678221
重量 / Kilogram
16.286
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM742749
装配件号
902A1
装配组件
LM742749 (2) | LM742710CD (1) | LM742749XA (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Light Medium Duty | Outer Race with Oil Holes and Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
LM742749-902A1
重量/磅
38.105
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM742749; 8-1/2" Bore; 11-1/4" Outside Diameter; 3-7/8" Width; Double Row
外径
11.25 英寸 | 285.75 毫米
孔径
8.5 英寸 | 215.9 毫米
装配件宽度
3.875 英寸 | 98.425 毫米