TIMKEN
TIMKEN
M224749-903A5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M224749-903A5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M224749; 4-3/4" Bore; 6-7/8" Outside Diameter; 3-1/16" Width; Double Row
制造商部件号
M224749-903A5
BDI部件号
1365475
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M224749-903A5/p/1365475
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893164458
重量 / Kilogram
5.87
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M224749
装配件号
903A5
装配组件
M224749 (2) | M224710D (1) | M224749XC (1)
轴向游隙
0.003
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M224749-903A5
重量/磅
13.391
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M224749; 4-3/4" Bore; 6-7/8" Outside Diameter; 3-1/16" Width; Double Row
孔径
4.75 英寸 | 120.65 毫米
外径
6.875 英寸 | 174.625 毫米
装配件宽度
3.063 英寸 | 77.8 毫米