M270749-902A6 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-2R-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM2OXxpbWFnZS9qcGVnfGFESmxMMmhoT1M4eE1UQXdOREV6TnpVek56VTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MGVkY2JlZDgwMDFiNzZmYzIwZTczM2MxYjAwMmYwZTVlNmM1NzE4NTNiNzRlODE2MTE5YzRmZGE0YmE5OTE0
28648434 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M270749-902A6

描述

TIMKEN M270749-902A6 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270749; 17-5/8" Bore; 25" Outside Diameter; 10-1/8" Width; Double Row

制造商部件号

TIMKEN M270749-902A6

BDI部件号
28648434

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893801292
重量 / Kilogram
249.635
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M270749
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Welded Pin Cage | ABMA Class K
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
549.698
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M270749; 17-5/8" Bore; 25" Outside Diameter; 10-1/8" Width; Double Row
孔径
17.625 英寸 | 447.675 毫米
外径
25 英寸 | 635 毫米
装配件宽度
10.125 英寸 | 257.175 毫米