M276449-902D1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
22834560 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M276449-902D1

描述

TIMKEN M276449-902D1

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number M276449; 21-1/8" Bore; 29.995" Outside Diameter; 12-1/4" Width; Double Row

制造商部件号

M276449-902D1

BDI部件号
22834560

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992371768
重量 / Kilogram
436.516
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
M276449
装配件号
902D1
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
956.031
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number M276449; 21-1/8" Bore; 29.995" Outside Diameter; 12-1/4" Width; Double Row
孔径
21.125 英寸 | 536.575 毫米
外径
29.995 英寸 | 761.873 毫米
装配件宽度
12.25 英寸 | 311.15 毫米