M280249DGWA-902A5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY0NHxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmd6Tmk4eE1EYzNNVEV4TURRNU5ESXpPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVJFTk9YelJUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0MzEwYmY4NWZiNjUwYWQ1MWU0Nzg0MzYzOTlhYzM0ZTU0NmVkMWE4MTdlZWU5ZjkwMWMwYzQyMGI3Y2E3ODM2
1366253 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M280249DGWA-902A5

描述

TIMKEN M280249DGWA-902A5

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M280249; 23-3/4" Bore; 33-3/4" Outside Diameter; 23-5/8" Width; Quadruple Row

制造商部件号

M280249DGWA-902A5

BDI部件号
1366253

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893180830
重量 / Kilogram
1193.71
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M280249
装配件号
902A5
装配组件
M280249DGWA (2) | M280210 (4) | M280210EA (2) | M280210EB (1)
轴向游隙
0.016
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M280249DGWA-902A5
重量/磅
629.308
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M280249; 23-3/4" Bore; 33-3/4" Outside Diameter; 23-5/8" Width; Quadruple Row
装配件宽度
23.625 英寸 | 600.075 毫米
外径
33.75 英寸 | 857.25 毫米
孔径
23.75 英寸 | 603.25 毫米