

NTN
NTN
M84548/M84510
NTN NTN
描述
NTN M84548/M84510
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M84548; 25.4MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 19.431MM Width; Single Row
制造商部件号
M84548/M84510
BDI部件号
1222708
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M84548-M84510/p/1222708
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359669107
重量 / Kilogram
0.241
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M84548
装配组件
M84548 (1) | M84510 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.53793
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M84548; 25.4MM Bore; 57.15MM Outside Diameter; 19.431MM Width; Single Row
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
装配件宽度
0.765 英寸 | 19.431 毫米