M86649-90010 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-PTRB-TS-07100-90041-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjU4OHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmd4Wmk4eE1EZ3lNVFExT0RreE9UUTFOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlVGUlNRbDlVVTE4d056RXdNRjg1TURBME1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyYjBjMmU5OGU2YjVkMGQyNzNkMmNjYTdiYjMwY2M5MTRmMTg5MzI2OTJmMDBkNDZlYjQ3YTY2NTk3ODVhNDVi
1366579 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

M86649-90010

描述

TIMKEN M86649-90010

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M86649; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row

制造商部件号

M86649-90010

BDI部件号
1366579

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893424170
重量 / Kilogram
0.335
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M86649
装配件号
90010
装配组件
M86649 (1) | M86610 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M86649-90010
重量/磅
0.775
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M86649; 1-3/16" Bore; 2-17/32" Outside Diameter; 27/32" Width; Single Row
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
装配件宽度
0.844 英寸 | 21.43 毫米
外径
2.531 英寸 | 64.3 毫米