https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDI-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTEwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTNMMmczWlM4eE1EZ3lNVFE0TXprNE5qazNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSSlgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw4ZTE0NDMyOWZiYWQ0OTA0N2U4YWQ3MDhlZDE0ZTA4ZDM5YjMyMzM3YjQ3Njc2Mzk1Yjk1MjM0ZGVhNmNhYjZk
TIMKEN
TIMKEN
M959447DE-90017
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN M959447DE-90017
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M959447; 12.51" Bore; 19.683" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
制造商部件号
M959447DE-90017
BDI部件号
1366635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/M959447DE-90017/p/1366635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893189925
重量 / Kilogram
139.61
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
M959447
装配件号
90017
装配组件
M959447DE (1) | M959410 (2) | M959410EC (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Double Cone | 2 Single Cup | Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
M959447DE-90017
重量/磅
307.515
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number M959447; 12.51" Bore; 19.683" Outside Diameter; 7-7/8" Width; Double Row
装配件宽度
7.875 英寸 | 200.025 毫米
外径
19.683 英寸 | 499.948 毫米
孔径
12.51 英寸 | 317.754 毫米