https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTM5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmczTUM4eE1EZ3lNVFEzTXpBME1qUTJNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZElYek13TUhnek1EQXVhbkJufDJkMjNkYTQwZjNiYzJjNTg1YmIwYzllMDUyMzFiNjE4MzRmMWQzNDYxMjdhNTZjNDQ0NjM4ZjE4MDdhYTExZWM
TIMKEN
TIMKEN
NA15117SW-90036
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NA15117SW-90036 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA15117; 1.181" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
制造商部件号
TIMKEN NA15117SW-90036
BDI部件号
1367215
详情
3168.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA15117SW-90036/p/1367215
单价(不含税)
¥3,168.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893186719
重量 / Kilogram
1.835
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA15117
装配件号
90036
装配组件
NA15117-SW (2) | T70125 (1) | T70126 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA15117SW-90036
重量/磅
4.144
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA15117; 1.181" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
