NA329121-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNACD-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhpWlM4eE1EZ3lNVFEyT1RJME1UTTNOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlEwUmZVRTVmUTBkZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3YTQwN2RkOGNhNGZhMmYyMGYzYjIzMDE1Y2QwZjFkOTZhNGQ2ZTgzM2E0OWY1ZDUzODM0ODhlMDhmNzdkODZl
1367297 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA329121-902A1

描述

TIMKEN NA329121-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA329121; 12" Bore; 17.246" Outside Diameter; 6-3/8" Width; Double Row

制造商部件号

NA329121-902A1

BDI部件号
1367297

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893598161
重量 / Kilogram
71.414
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA329121
装配件号
902A1
装配组件
NA329121 (2) | 329173CD (1)
轴向游隙
0.04
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Outer Race with Oil Holes and Groove | Non-Adjustable Bearing
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA329121-902A1
重量/磅
162.893
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA329121; 12" Bore; 17.246" Outside Diameter; 6-3/8" Width; Double Row
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
17.246 英寸 | 438.048 毫米
装配件宽度
6.375 英寸 | 161.925 毫米