NA48290SW-90112 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNASWEF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njc5NXxpbWFnZS9qcGVnfGFEa3hMMmhrWlM4eE1EZ3lNVFEyT0RRNE56Y3hNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkU1QlUxZEZSbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTlmMWM5MDJmZWU3ZTdkZGVjZTEzNWM5ZDcwMWQ4MWU4MmY1ZWRkZGY0NDUwNDI5MjZkZDk3OGJlMTUzYjZjNQ
1367424 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA48290SW-90112

描述

TIMKEN NA48290SW-90112

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA48290; 5" Bore; 12" Outside Diameter; 3.687" Width; Double Row

制造商部件号

NA48290SW-90112

BDI部件号
1367424

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893310565
重量 / Kilogram
65.829
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA48290
装配件号
90112
装配组件
NA48290-SW (2) | K109413 (1) | K103650 (2)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non-Adjustable Bearing | With Keyway or Slot
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NA48290SW-90112
重量/磅
145.129
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA48290; 5" Bore; 12" Outside Diameter; 3.687" Width; Double Row
外径
12 英寸 | 304.8 毫米
装配件宽度
3.687 英寸 | 93.65 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米