NTN
NTN
NA56425SW/56650D#01
NTN NTN
描述
NTN NA56425SW/56650D#01
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA56425; 4-1/4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
NA56425SW/56650D#01
BDI部件号
17148485
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NA56425SW-56650D%2301/p/17148485
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA56425
装配组件
NA56425SW (1) | NA56650D#01 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Non Adjustable With Slotted Face
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA56425; 4-1/4" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 3-1/2" Width; Double Row
外径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
装配件宽度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米