NA99600-99401 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TNACD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAwOTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMk5pOHhNRGd5TVRRM01EWTRNekUyTmk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFNUJRMFJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDZiYmI0ZDY3YWQ0YjRiY2UwOWFiMDYyODhlNzY5MTE3Yzg1OGUyYjA3N2FlMTdkOWYwZjc4Y2YxMTM2MmM5ODQ
1367770 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NA99600-99401

描述

TIMKEN NA99600-99401

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NA99600; 6" Bore; 10" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row

制造商部件号

NA99600-99401

BDI部件号
1367770

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893792743
重量 / Kilogram
25.5
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NA99600
装配件号
99401
装配组件
99102CD-20024 (1) | NA99600-20024 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
58.404
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NA99600; 6" Bore; 10" Outside Diameter; 5-5/8" Width; Double Row
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米
装配件宽度
5.625 英寸 | 142.875 毫米
外径
10 英寸 | 254 毫米