https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrWXk4eE1EZzJNekE1TXprM016QXlNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTFjMWE0ZWQ4MTAxYzFiYmE3OGZhNWYxMmJjZGNiMGUxYTgzZTI5YTJmZTQyZjMzNDdlMDZlMGUyNmYwMjRhNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-SR-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njg1M3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQmtMMmhrWXk4eE1EZzJNekE1TXprM016QXlNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y5VFVsOVVVMTh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZTFjMWE0ZWQ4MTAxYzFiYmE3OGZhNWYxMmJjZGNiMGUxYTgzZTI5YTJmZTQyZjMzNDdlMDZlMGUyNmYwMjRhNQ
TIMKEN
TIMKEN
NP211452 905A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP211452 905A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 0 Precision; Basic Number NP211452; 8-1/8" Bore; 10-9/32" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Single Row
制造商部件号
NP211452 905A2
BDI部件号
1368179
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP211452-905A2/p/1368179
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893276137
重量 / Kilogram
3.325
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 0
部件
Assembly
基本号码
NP211452
装配件号
905A2
装配组件
NP211452-50580 (1) | LL641110-50000 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
7.211
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 0 Precision; Basic Number NP211452; 8-1/8" Bore; 10-9/32" Outside Diameter; 1-1/8" Width; Single Row
孔径
8.125 英寸 | 206.375 毫米
装配件宽度
1.125 英寸 | 28.575 毫米
外径
10.281 英寸 | 261.142 毫米