https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-2TSIMSS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNE5pOHhNRGcyTXpBNU5ETTJOakl6T0M5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh5VkZOSlRWTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUxMGY0OWM2ZjVjZTFlMDNmZTQ2ZjhmYmU1YmE5OWNhM2I1Nzk3YTZmNWE3YmY2YzIyZTU2ZDJlNjk1ZGRiMWU
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-2TSIMSS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnNE5pOHhNRGcyTXpBNU5ETTJOakl6T0M5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh5VkZOSlRWTlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGUxMGY0OWM2ZjVjZTFlMDNmZTQ2ZjhmYmU1YmE5OWNhM2I1Nzk3YTZmNWE3YmY2YzIyZTU2ZDJlNjk1ZGRiMWU
TIMKEN
TIMKEN
NP218563-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP218563-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP218563; 3-1/16" Bore; 5.862" Outside Diameter; 3.872" Width; Double Row
制造商部件号
NP218563-902A1
BDI部件号
1368189
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP218563-902A1/p/1368189
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893666280
重量 / Kilogram
7.494
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NP218563
装配件号
902A1
装配组件
NP218563-20972 (2) | NP247519-20903 (2) | K158935R-20000 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
16.534
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP218563; 3-1/16" Bore; 5.862" Outside Diameter; 3.872" Width; Double Row
孔径
3.063 英寸 | 77.788 毫米
装配件宽度
3.872 英寸 | 98.349 毫米
外径
5.862 英寸 | 148.89 毫米