https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODcxM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEQTVMMmcyWVM4eE1EZ3lNVFEzTXpJek9UQTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlJGSlVVa0pmVkVSUFgxQk9YME5IWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxkNzliOTU1YWE1NjRjZDZkNWEyNTliNWVmMjM2MmNkNTczMGJmNTIyYzdkNmVkY2ExMjc2YWQ3ZGQzM2FlZDk0
TIMKEN
TIMKEN
NP248927-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP248927-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP248927; 14.959" Bore; 25.981" Outside Diameter; 14.961" Width; Double Row
制造商部件号
NP248927-902A1
BDI部件号
24625988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP248927-902A1/p/24625988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992366122
重量 / Kilogram
532.99
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NP248927
装配件号
902A1
装配组件
HH267610D-20000 (1) | NP248927-20000 (2) | HH267648XB-20000 (1) | PACK-CRT391101 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1177.859
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP248927; 14.959" Bore; 25.981" Outside Diameter; 14.961" Width; Double Row
装配件宽度
14.961 英寸 | 380.009 毫米
外径
25.981 英寸 | 659.917 毫米
孔径
14.959 英寸 | 379.959 毫米