https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMU5TOHhNRGd5TVRRM016ZzJNVFkyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjZTg4YjIwMTI5YWVmZDRkMmQ5MmQwNGNlMmI3Zjc0NDJlNTBlZDE0NDg3ZTlmY2FhZjA4NmZhYWJlMTA5ODg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-PN-CG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF5TDJnMU5TOHhNRGd5TVRRM016ZzJNVFkyTWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlVFNWZRMGRmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDJjZTg4YjIwMTI5YWVmZDRkMmQ5MmQwNGNlMmI3Zjc0NDJlNTBlZDE0NDg3ZTlmY2FhZjA4NmZhYWJlMTA5ODg
TIMKEN
TIMKEN
NP378108-90KA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP378108-90KA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number NP378108; 560MM Bore; 1080MM Outside Diameter; 530.022MM Width; Double Row
制造商部件号
NP378108-90KA1
BDI部件号
24626044
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP378108-90KA1/p/24626044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893112848
重量 / Kilogram
2182.139
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class K
部件
Assembly
基本号码
NP378108
装配件号
90KA1
装配组件
NP378108-K0C57 (2) | NP676901-K0C57 (2) | K165076-20000 (1) | PACK-CRT691758 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4810.799
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number NP378108; 560MM Bore; 1080MM Outside Diameter; 530.022MM Width; Double Row
外径
42.52 英寸 | 1080 毫米
孔径
22.047 英寸 | 560 毫米
装配件宽度
20.867 英寸 | 530.022 毫米