TIMKEN
TIMKEN
NP558934-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP558934-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP558934; 13-1/2" Bore; 21" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row
制造商部件号
NP558934-902A1
BDI部件号
24626135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP558934-902A1/p/24626135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893218540
重量 / Kilogram
114.069
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP558934
装配件号
902A1
装配组件
NP558934-20C60 (1) | NP133116-20000 (2) | Y1S972100-20000 (1) | PACK-CRT690737 (1)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
250.581
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP558934; 13-1/2" Bore; 21" Outside Diameter; 5-1/2" Width; Double Row
装配件宽度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
孔径
13.5 英寸 | 342.9 毫米
外径
21 英寸 | 533.4 毫米