https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJneE9TOHhNRGcyTXpBNU5UUTRNRE0xTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlVUkVsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmYzFhNjdlYjY0ZjM0ZGQ5MGIxOGU4N2I3MWQ0MGQ1ZmZhMTlkZTQ3Mjc0MzYzMzBjOTExYmQ1MWJmOTFiZGU0
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-TDI-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFppTDJneE9TOHhNRGcyTXpBNU5UUTRNRE0xTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlVUkVsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmYzFhNjdlYjY0ZjM0ZGQ5MGIxOGU4N2I3MWQ0MGQ1ZmZhMTlkZTQ3Mjc0MzYzMzBjOTExYmQ1MWJmOTFiZGU0
TIMKEN
TIMKEN
NP729007-902A1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP729007-902A1
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP729007; 9-1/4" Bore; 15-1/8" Outside Diameter; 8-1/4" Width; Double Row
制造商部件号
NP729007-902A1
BDI部件号
22835146
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP729007-902A1/p/22835146
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893291970
重量 / Kilogram
99.093
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
NP729007
装配件号
902A1
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
216.13
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number NP729007; 9-1/4" Bore; 15-1/8" Outside Diameter; 8-1/4" Width; Double Row
外径
15.125 英寸 | 384.175 毫米
装配件宽度
8.25 英寸 | 209.55 毫米
孔径
9.25 英寸 | 234.95 毫米