TIMKEN
TIMKEN
NP799347-902A2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN NP799347-902A2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP799347; 3.348" Bore; 5.909" Outside Diameter; Double Row
制造商部件号
NP799347-902A2
BDI部件号
1368818
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NP799347-902A2/p/1368818
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893887142
重量 / Kilogram
8.278
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP799347
装配件号
902A2
装配组件
NP799347 (2) | NP819244 (2) | NP853119 (1) | NP011425 (1) | NP433720 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
NP799347-902A2
重量/磅
18.45
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP799347; 3.348" Bore; 5.909" Outside Diameter; Double Row
外径
5.909 英寸 | 150.089 毫米
孔径
3.348 英寸 | 85.039 毫米