NP907965-902A1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-2DCN-4SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0MTJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJobE5DODVOek00TmpFNU9UUTBPVGt3TG1wd1p3fDE5YjY3ZjVmM2Y3ZTEyMWM0OWRmODRkYWM4NDU0ZWJhNTg4ZTI0MmRkOTAxMWIyMTNlNjdmZmVlOWVlYzE0ZDU
1368950 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

NP907965-902A1

描述

TIMKEN NP907965-902A1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP907965; 19" Bore; 24-1/4" Outside Diameter; 16.49" Width; Quadruple Row

制造商部件号

NP907965-902A1

BDI部件号
1368950

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893777610
重量 / Kilogram
303.272
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NP907965
装配件号
902A1
装配组件
NP907965 (2) | NP889064 (4) | NP260899 (1) | NP525935 (1) | NP878897 (2)
轴向游隙
0.024
圆锥滚子列数
Quadruple Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Double Cone | 4 Single Cup | 4 Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
668
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NP907965; 19" Bore; 24-1/4" Outside Diameter; 16.49" Width; Quadruple Row
孔径
19 英寸 | 482.6 毫米
装配件宽度
16.49 英寸 | 418.846 毫米
外径
24.25 英寸 | 615.95 毫米