https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE5NjN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE1TDJneU9DOHhNRFV3TlRZM01EWXlNekkyTWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NWZkMjNkZjhlNGZkMjg5NDIxZGJkZjNiOWY3MmNjMmU2YzQ0ZmZmMGM1NGQzMThjZWYwYTg1NmFiN2ExYzYwZQ
NSK
NSK
NSK HR32013XJ
NSK NSK
描述
NSK HR32013XJ ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR32013; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
制造商部件号
HR32013XJ
BDI部件号
15093109
详情
65.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NSK-HR32013XJ/p/15093109
单价(不含税)
¥65.00 / 套
¥165.00 / 套 BDIExpress
¥165.00 / 套 BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 22 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.65
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HR32013
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | High Load Capacity | Standard Angle | Pressed Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.42418
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HR32013; 65MM Bore; 100MM Outside Diameter; 23MM Width; Single Row
外径
3.937 英寸 | 100 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
装配件宽度
0.906 英寸 | 23 毫米