https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k0TDJnd09DOHhNRFU0TnpBek9ETXhPRFl5TWk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWM4MDhkZjkzMzMxZmFhNGZkNWI2N2U5ZWUzYzNmMjVhMmRlNjUxZTdiMjRjMGVkMzNmMjJkYzEyMWUwNjEyNw
NTN
NTN
NTN 4T-32205R
NTN NTN
描述
NTN 4T-32205R ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 19.25MM Width; Single Row
制造商部件号
4T-32205R
BDI部件号
17141581
详情
27.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/NTN-4T-32205R/p/17141581
单价(不含税)
¥27.00 / 套
¥63.00 / 套 BDIExpress
¥63.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359529098
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32205
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.40786
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32205; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 19.25MM Width; Single Row
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
装配件宽度
0.758 英寸 | 19.25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米