SET20-900SA https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-SET20-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzYyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEZ3lMMmd6WXk4eE1EYzJPVFl3TWprMk9UWXpNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eFUwTk9YekZUUTFCZlUwVlVNakJmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdkZDE3NzY5OTc4ODM0NzkyYzI4Yjk1NDYzYTMyZWJkMWRmMTE3NTUwNjQwOTMzNDIzOTk4M2I4MzhlNGY4OTk
1373038 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

SET20-900SA

描述

TIMKEN SET20-900SA

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number U399; 1-9/16" Bore; 3.148" Outside Diameter; 0.764" Width; Single Row

制造商部件号

SET20-900SA

BDI部件号
1373038

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893730127
重量 / Kilogram
0.811
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
U399
装配件号
900SA
装配组件
U399A (1) | U365L (1) | K518783 (1) | K523967 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.68
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number U399; 1-9/16" Bore; 3.148" Outside Diameter; 0.764" Width; Single Row
装配件宽度
0.764 英寸 | 19.406 毫米
孔径
1.563 英寸 | 39.7 毫米
外径
3.148 英寸 | 79.959 毫米