

NTN
NTN
SET809
NTN NTN
描述
NTN SET809
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM249747; 10" Bore; 13-11/16" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
制造商部件号
SET809
BDI部件号
17148163
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SET809/p/17148163
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359481754
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
LM249747
装配组件
LM249747NW (2) | LM249710D (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number LM249747; 10" Bore; 13-11/16" Outside Diameter; 4" Width; Double Row
孔径
10 英寸 | 254 毫米
外径
13.688 英寸 | 347.675 毫米
装配件宽度
4 英寸 | 101.6 毫米