SKF
SKF
SKF 32010X/Q
SKF SKF
描述
SKF 32010X/Q ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32010; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
制造商部件号
32010 X (OLD=32010 X/Q)
BDI部件号
1419304
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/SKF-32010X-Q/p/1419304
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 34 |
BDI- 斯洛伐克 | 4 |
BDI- 波兰 | 2 |
BDI- 匈牙利 | 36 |
BDI- 罗马尼亚 | 34 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577327437
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32010
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.83776
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32010; 50MM Bore; 80MM Outside Diameter; 20MM Width; Single Row
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
装配件宽度
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米