https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2ROW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzIwNTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJnNE9TOHhNRE14TnpVeU1EUTNNREEwTmk5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHlVazlYWDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w2MWUzYTU5MDIxZWJhNDFhYmNkYWM2YWNhYzMxOWJlYjQ3MWY1Mzk2MTkwYmY1ZGYyMThmMDYyMTY0Zjg1N2M4
NTN
NTN
T-E1-HH949549/HH#02
NTN NTN
描述
NTN T-E1-HH949549/HH#02
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH949549; 9" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 10" Width; Double Row
制造商部件号
T-E1-HH949549/HH#02
BDI部件号
1231126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/T-E1-HH949549-HH%2302/p/1231126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359792065
重量 / Kilogram
205.731
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
HH949549
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Heavy Duty | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
454.152
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number HH949549; 9" Bore; 19-1/4" Outside Diameter; 10" Width; Double Row
孔径
9 英寸 | 228.6 毫米
装配件宽度
10 英寸 | 254 毫米
外径
19.25 英寸 | 488.95 毫米