

NTN
NTN
T-NA15117SW/K33867
NTN NTN
描述
NTN T-NA15117SW/K33867
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA15117; 1.181" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1.94" Width; Double Row
制造商部件号
T-NA15117SW/K33867
BDI部件号
1231308
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/T-NA15117SW-K33867/p/1231308
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359778359
重量 / Kilogram
1.558
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
NA15117
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.439
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number NA15117; 1.181" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 1.94" Width; Double Row
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
装配件宽度
1.94 英寸 | 49.276 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米