https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
TIMKEN
TIMKEN
TIM 32324-9X241
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 32324-9X241 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32324; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 90.5MM Width; Single Row
制造商部件号
32324-9X241
BDI部件号
20353179
详情
1738.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/TIM-32324-9X241/p/20353179
单价(不含税)
¥1,738.00 / 套
¥5,940.00 / 套 BDIExpress
¥5,940.00 / 套 BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893076201
重量 / Kilogram
9.781
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
32324
装配件号
9X241
装配组件
X32324 (1) | Y32324 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
47.46547
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number 32324; 120MM Bore; 260MM Outside Diameter; 90.5MM Width; Single Row
外径
10.236 英寸 | 260 毫米
装配件宽度
3.563 英寸 | 90.5 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米