https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-DCN-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobFlpOHhNRGMzTWpreE5UZzBOekU1T0M5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlFUTA1ZlExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjlhZDQ2NzYyNWZkMjQyNGJkYTc0NDJjZmJjODNiOTY0NDc2NzNmZjkzOTQ2ZDkxNDdiNThhODViNmQ4MDVkZg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-DCN-CP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjI0ODZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxtTDJobFlpOHhNRGMzTWpreE5UZzBOekU1T0M5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDlFUTA1ZlExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NjlhZDQ2NzYyNWZkMjQyNGJkYTc0NDJjZmJjODNiOTY0NDc2NzNmZjkzOTQ2ZDkxNDdiNThhODViNmQ4MDVkZg
TIMKEN
TIMKEN
U-3920-C
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN U-3920-C
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; 12" Bore; 22.04" Outside Diameter; 6.7" Width; Double Row
制造商部件号
U-3920-C
BDI部件号
1374406
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/U-3920-C/p/1374406
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796015494
重量 / Kilogram
187.12
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
420.898
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; 12" Bore; 22.04" Outside Diameter; 6.7" Width; Double Row
装配件宽度
6.7 英寸 | 170.18 毫米
孔径
12 英寸 | 304.8 毫米
外径
22.04 英寸 | 559.816 毫米